INAX(LIXIL)
シングルレバー単水栓 eモダン ベッセル用ロングタイプ(カウンター取付専用)排水栓なし 吐水口高さ202mm
デザイン性に優れたベッセルタイプの洗面器用手洗い水栓
適合場所
洗面
使用地区
一般地
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
27±2
吐水口長さ(mm)
固定115
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76029249
LF-E02FH-10
¥
66,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください