INAX(LIXIL)
プッシュ式セルフストップ 立水栓 ポップアップ排水栓タイプ(泡沫式)
プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するポップアップ式のセルフストップ立水栓
呼び径(mm)
13
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
適合場所
洗面
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
36±2
吐水口長さ(mm)
固定120
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76029267
LF-P03B
¥
48,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください