INAX(LIXIL)
プッシュ式セルフストップ 立水栓 排水栓なし(泡沫式)
プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ立水栓
呼び径(mm)
13
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
適合場所
洗面
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
27±2
吐水口長さ(mm)
固定95
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76029276
LF-P02B
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください