INAX(LIXIL)
シャワー付単水栓柱
屋外で手軽にシャワーやお湯が使える水栓柱。ペット用はもちろん、保育園などの幼児施設での衛生管理にも役立ちます。
使用地区
一般地・寒冷地共用
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
ホース長さ(mm)
1200
仕様
その他屋外
ホース長さ(m)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76029294
LF-902S
¥
138,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76029303
LF-902SG
¥
149,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください