コンパクトシンク(S-531ANC)用立形自在水栓

コンパクトシンク(S-531ANC)用立形自在水栓 - INAX(LIXIL)

S-531ANC用の水栓金具です。

タイプ非自動水栓タイプ単水栓適合場所一般水栓取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)27±2吐水口長さ(mm)自在110内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76029328LF-14SP-13-U-PK寒冷地
16,400
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
76029319LF-14SP-13-PK一般地
10,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする