INAX(LIXIL)
一ツ口化学水栓
呼び径(mm)
13
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
適合場所
化学用
口数
1口
ハンドル形状
三角ハンドル
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付方式
吐水口長さ(mm)
種別
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76029355
LF-101
全交換(台付)
固定150
-
-
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76029389
LF-101W
全交換(壁付)
固定150(壁から)
壁付
-
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
13日以内出荷
返品不可
76029416
LF-101SPB
全交換(台付)
固定75
グースネック形
27±2
¥
13,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください