INAX(LIXIL)
二ツ口化学水栓
呼び径(mm)
13
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
適合場所
化学用
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
固定150
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76029364
LF-102
-
¥
27,000
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
72464860
LF-102【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
¥
27,000
¥
19,980
¥
16,980
アウトレット
¥
18,678
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください