INAX(LIXIL)
レバー式吐水口回転形胴長横水栓(水用)
吐水口長さ(mm)
回転形150(壁から)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
タイプ
水栓タイプ
使用地区
適合場所
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68516247
LF-7KRZ-13-U
-
-
-
-
-
-
¥
16,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06136500
LF-7KRZ-13
-
非自動
横水栓
一般地
医療・施設用
全交換(壁付)
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
76029468
LF-7KRZ-13
13
非自動
横水栓
一般地
医療・施設用
全交換(壁付)
¥
15,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください