曜日別特売

レバー式立水栓(吐水口回転式・水用)

レバー式立水栓(吐水口回転式・水用) - INAX(LIXIL)
吐水口長さ(mm)固定75内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
タイプ
水栓タイプ
使用地区
適合場所
取付方式
取付穴径(Φmm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68516299LF-1RZ-U--------
18,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
76029513LF-1RZ13非自動単水栓一般地医療・施設用全交換(台付)27±2水用
16,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76029513LF-1RZ68516299LF-1RZ-ULF-1RZ レバー式立水栓(吐水口回転式・水用) INAX(LIXIL) 68516299レバー式立水栓(吐水口回転式・水用)INAX(LIXIL)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする