曜日別特売

レバー式立水栓

レバー式立水栓 - INAX(LIXIL)
呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓適合場所医療・施設用取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状レバーハンドル内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
吐水口長さ(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76029556LF-1Z-U寒冷地固定75-
16,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
76029547LF-1Z一般地固定75水用・固定コマ式
13,600
取扱い終了
返品不可
76029635LF-1Z(H)一般地固定75-
14,700
取扱い終了
返品不可
76029644LF-1Z(95)一般地固定95湯用
14,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする