レバー式自在水栓(泡沫式)

レバー式自在水栓(泡沫式) - INAX(LIXIL)
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
水栓タイプ
使用地区
適合場所
取付方式
吐水口長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
68516317LF-12ZF(250)-13-U(H)-----自在250
22,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0429日まで
68516326LF-12ZF-13(195)-U(H)-----自在170
32,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
-
76029669LF-12ZF(250)-13(H)非自動単水栓一般地医療・施設用全交換(壁付)自在250
18,800
取扱い終了
返品不可
-代替品有
76029687LF-12ZF-13(195)(H)非自動単水栓一般地医療・施設用全交換(壁付)自在170
25,800
取扱い終了
返品不可
-代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76029669LF-12ZF(250)-13(H)68516317LF-12ZF(250)-13-U(H)LF-12ZF(250)-13(H) レバー式自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL) 68516317レバー式自在水栓(泡沫式)INAX(LIXIL)1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76029687LF-12ZF-13(195)(H)68516326LF-12ZF-13(195)-U(H)LF-12ZF-13(195)(H) レバー式自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL) 68516326レバー式自在水栓(泡沫式)INAX(LIXIL)1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする