曜日別特売

レバー式自在水栓(泡沫式・湯用)

レバー式自在水栓(泡沫式・湯用) - INAX(LIXIL)
吐水口長さ(mm)自在170内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
水栓タイプ
使用地区
適合場所
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68516335LF-12ZF-19-U(H)-----
24,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68516344LF-12ZF-13-U(H)-----
20,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
76029696LF-12ZF-13(H)非自動単水栓一般地医療・施設用全交換(壁付)
17,300
取扱い終了
返品不可
76029714LF-12ZF-19(H)非自動単水栓一般地医療・施設用全交換(壁付)
21,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76029696LF-12ZF-13(H)68516344LF-12ZF-13-U(H)LF-12ZF-13(H) レバー式自在水栓(泡沫式・湯用) INAX(LIXIL) 68516344レバー式自在水栓(泡沫式・湯用)INAX(LIXIL)1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76029714LF-12ZF-19(H)68516335LF-12ZF-19-U(H)LF-12ZF-19(H) レバー式自在水栓(泡沫式・湯用) INAX(LIXIL) 68516335レバー式自在水栓(泡沫式・湯用)INAX(LIXIL)1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする