レバー式台付自在水栓

レバー式台付自在水栓 - INAX(LIXIL)レバー式台付自在水栓 - INAX(LIXIL)レバー式台付自在水栓 - INAX(LIXIL)
吐水口長さ(mm)自在190内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
水栓タイプ
使用地区
適合場所
取付方式
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68516360LF-14Z-13(65)-U------
24,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68516369LF-14ZF-13(65)-U------
28,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516378LF-14ZF-13(65)-U(H)------
28,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516387LF-L14Z-13(65)-U------
25,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
76029723LF-14Z-13(65)非自動単水栓一般地医療・施設用全交換(台付)24±2
19,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
76029739LF-14ZF-13(65)非自動単水栓一般地医療・施設用全交換(台付)24±2
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76029748LF-14ZF-13(65)(H)非自動単水栓一般地医療・施設用全交換(台付)24±2
20,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76029723LF-14Z-13(65)68516360LF-14Z-13(65)-ULF-14Z-13(65) レバー式台付自在水栓 INAX(LIXIL) 68516360レバー式台付自在水栓INAX(LIXIL)1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76029739LF-14ZF-13(65)68516369LF-14ZF-13(65)-ULF-14ZF-13(65) レバー式台付自在水栓 INAX(LIXIL) 68516369レバー式台付自在水栓INAX(LIXIL)1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76029748LF-14ZF-13(65)(H)68516378LF-14ZF-13(65)-U(H)LF-14ZF-13(65)(H) レバー式台付自在水栓 INAX(LIXIL) 68516378レバー式台付自在水栓INAX(LIXIL)1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする