INAX(LIXIL)
横形バキューム付カップリング水栓
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
水栓タイプ
使用地区
適合場所
取付方式
取付穴径(Φmm)
吐水口長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68516396
LF-L14ZF-13(65)-U
-
-
-
-
-
-
自在192
¥
28,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76029757
LF-L14ZF-13(65)
非自動
単水栓
一般地
医療・施設用
全交換(台付)
24±2
自在190
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください