INAX(LIXIL)
キー式横水栓
吐水口長さ(mm)
固定80(壁から)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
水栓タイプ
使用地区
適合場所
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68516430
LF-15G-13-1-U
-
-
-
-
-
¥
12,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76029784
LF-15G-13-1
非自動
横水栓
一般地
一般水栓
全交換(壁付)
¥
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください