INAX(LIXIL)
レバー式横形自在水栓(泡沫式・湯用)
吐水口長さ(mm)
自在170
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
水栓タイプ
使用地区
適合場所
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68516466
LF-L16ZF-13(65)-U
-
-
-
-
-
¥
24,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76029845
LF-L16ZF-13(65)
非自動
横水栓
一般地
医療・施設用
全交換(壁付)
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください