INAX(LIXIL)
送り座付横水栓
タイプ
非自動
水栓タイプ
横水栓
適合場所
一般水栓
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
固定97±5(壁から)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76029924
LF-7E-19-U-TK1
寒冷地
¥
8,000
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06135048
LF-7E-19-TK1
一般地
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76029915
LF-7E-19-TK1
一般地
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください