曜日別特売

ホース引出式サーモスタット付洗髪シャワー混合水栓

ホース引出式サーモスタット付洗髪シャワー混合水栓 - INAX(LIXIL)ホース引出式サーモスタット付洗髪シャワー混合水栓 - INAX(LIXIL)

ハンドルを回してお好みの温度に合わせられるホース引出式洗面水栓

適合場所洗面タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)自在135取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ)ホース長さ(mm)350ホース長さ(m)0.35内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76030037SF-815T一般地
112,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
76030046SF-815TN寒冷地
117,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする