INAX(LIXIL)
ホース引出式シングルレバー洗髪シャワー混合水栓 エコハンドル (ホワイト)
エコハンドル付きホース引出式洗面水栓
適合場所
洗面
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
自在135
取付穴径(Φmm)
36(2ケ)、20(1ケ)
ホース長さ(mm)
350
ホース長さ(m)
0.35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76030073
SF-800SYU
一般地
¥
63,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
76030089
SF-800SYNU
寒冷地
¥
66,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください