曜日別特売

ハンドシャワー付キッチン用シングルレバー混合水栓 アウゼ ワンホールタイプ

ハンドシャワー付キッチン用シングルレバー混合水栓 アウゼ ワンホールタイプ - INAX(LIXIL)ハンドシャワー付キッチン用シングルレバー混合水栓 アウゼ ワンホールタイプ - INAX(LIXIL)

グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな見た目のハンドシャワー水栓

適合場所キッチンタイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)自在250取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400ホース長さ(m)0.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76030098SF-A451SYXU一般地
88,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76030107SF-A451SYXNU寒冷地
88,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする