INAX(LIXIL)
ハンドシャワー付キッチン用シングルレバー混合水栓 グースネック ワンホールタイプ
大きな洗い物も無理なくこなせるグースネックスタイル
適合場所
キッチン
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
自在239
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(mm)
350
ホース長さ(m)
0.35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76030116
SF-HM451SYXU
一般地
¥
75,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76030125
SF-HM451SYXNU
寒冷地
¥
75,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください