INAX(LIXIL)
ホース引出式 キッチン用シングルレバー混合水栓 eモダンLタイプ ワンホールタイプ
グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな見た目のハンドシャワー水栓
適合場所
キッチン
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
自在231
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(mm)
400
グリーン購入法
適合
ホース長さ(m)
0.4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76030134
SF-E546SY
一般地
¥
73,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76030143
SF-E546SYN
寒冷地
¥
73,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください