INAX(LIXIL)
キッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレ ワンホールタイプ
エコハンドル付きワンホールキッチン水栓
適合場所
キッチン
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
自在260
取付穴径(Φmm)
37±2
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76030229
SF-HB420SYXA
一般地
¥
38,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76030238
SF-HB420SYXNA
寒冷地
¥
38,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください