曜日別特売

キッチン用 シングルレバー混合水栓 ノルマーレ ワンホールタイプ

キッチン用 シングルレバー混合水栓 ノルマーレ ワンホールタイプ - INAX(LIXIL)

エコハンドル付きワンホールキッチン水栓

適合場所キッチンタイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)自在260取付穴径(Φmm)37±2グリーン購入法適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76030247SF-HE420SYXA一般地
36,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
76030256SF-HE420SYXNA寒冷地
36,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする