INAX(LIXIL)
キッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレS 2ホールタイプ
別売りのスパウトに交換することで、後から浄水栓にアップグレード可能なキッチン水栓。
適合場所
キッチン
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
自在235
取付穴径(Φmm)
24±2(2ケ)
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76030326
SF-WM430SY(JW)
一般地
¥
40,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76030335
SF-WM430SYN(JW)
寒冷地
¥
40,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください