キッチン用 シングルレバー混合水栓 ノルマーレS 2ホールタイプ

キッチン用 シングルレバー混合水栓 ノルマーレS 2ホールタイプ - INAX(LIXIL)

別売りのスパウトに交換することで、後から浄水栓にアップグレード可能なキッチン水栓。

適合場所キッチン使用地区寒冷地タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)自在235取付穴径(Φmm)24±2(2ケ)グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76030344SF-WL430SYN(JW)
38,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする