INAX(LIXIL)
ミニキッチン用 シングルレバー混合水栓 ノルマーレS 2ホールタイプ
ミニキッチン用のツーホールタイプ水栓
適合場所
キッチン
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
自在155
取付穴径(Φmm)
24±2(2ケ)
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76030378
SF-WL438SY(155)
一般地
¥
38,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76030387
SF-WL438SYN(155)
寒冷地
¥
38,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください