INAX(LIXIL)
キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ
エコハンドル付きツーホールタイプ水栓
適合場所
キッチン
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
自在262
取付穴径(Φmm)
24±2(2ケ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76030396
SF-HB434SYA
一般地
¥
48,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76030405
SF-HB434SYNA
寒冷地
¥
48,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください