INAX(LIXIL)
キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓 クロマーレS 壁付タイプ
用途に応じてシャワーに切り替えられるシングルレバー水栓
適合場所
キッチン
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
自在220
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76030457
SF-WM432SY
一般地
¥
42,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76030466
SF-WM432SYN
寒冷地
¥
44,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください