INAX(LIXIL)
キッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレS 壁付けタイプ
水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー水栓
適合場所
キッチン
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
自在220
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76030493
SF-WM435SY
一般地
¥
37,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76030509
SF-WM435SYN
寒冷地
¥
39,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください