INAX(LIXIL)
熱湯口付シングルレバー混合水栓 台付ツーホールタイプ
誤操作防止付で安心の熱湯用ハンドルを採用した熱湯口付水栓。
使用地区
一般地・寒冷地共用
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
自在154
仕様
電気温水器専用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76030588
SF-WCH390
¥
64,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください