INAX(LIXIL)
熱湯口付シングルレバー混合水栓 壁付タイプ
誤操作防止付で安心の熱湯用ハンドルを採用したツーホールタイプの 熱湯口付水栓。
使用地区
一般地・寒冷地共用
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
自在154
取付穴径(Φmm)
24±2
仕様
電気温水器専用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76030597
SF-WCH350
¥
89,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください