緊急止水弁付2ハンドル混合水栓 露出タイプ(逆止弁付)吐水長58mm

緊急止水弁付2ハンドル混合水栓 露出タイプ(逆止弁付)吐水長58mm - INAX(LIXIL)

万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。

タイプ非自動水栓タイプ混合栓適合場所洗濯機用取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)自在58内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76030676SF-WL63RQA一般地
44,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76030685SF-WL63RQAN寒冷地
46,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする