INAX(LIXIL)
緊急止水弁付サーモスタット混合水栓(逆止弁付)
(1件のレビュー)
万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
適合場所
洗濯機用
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
自在170
呼び径
13
口数
1
内容量
1個
注意
※寒冷地仕様は昇圧防止機能付ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76030755
SF-KA346TRHQ
一般地
¥
45,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76030764
SF-KA346TRQN
寒冷地
¥
48,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください