INAX(LIXIL)
キッチン用 浄水器内蔵 シングルレバー混合水栓 ワンホール FNタイプ
エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。
内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。
適合場所
キッチン
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
自在244
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(mm)
400
ホース長さ(m)
0.4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76030834
JF-AG442SYXA(JW)
一般地
¥
42,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76030843
JF-AG442SYXNA(JW)
寒冷地
¥
42,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください