曜日別特売

キッチン用 浄水器内蔵 ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 壁付タイプ

キッチン用 浄水器内蔵 ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 壁付タイプ - INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵 ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 壁付タイプ - INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵 ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 壁付タイプ - INAX(LIXIL)

エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。
内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。
ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。

適合場所キッチンタイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)自在228ホース長さ(mm)550ホース長さ(m)0.55内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76030859JF-AH437SYA(JW)一般地
50,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
76030868JF-AH437SYNA(JW)寒冷地
52,500
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする