INAX(LIXIL)
キッチン用 浄水器内蔵 ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 壁付簡易取付脚回せるもんタイプ
エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。
内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。
ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
適合場所
キッチン
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
自在228
ホース長さ(mm)
550
ホース長さ(m)
0.55
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76030877
JF-AH437SYZA(JW)
一般地
¥
52,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76030886
JF-AH437SYZNA(JW)
寒冷地
¥
54,700
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください