INAX(LIXIL)
加温自動水栓(瞬間式) ヒートオートマージュA
瞬間加温式の自動水栓。お湯をためない瞬間式なので,場所を取らず、いつでも適温で使えます。手洗いに最適な、吐水量・吐水温度・加温方法を実現した省エネタイプです。
給電方式
電源式
適合場所
洗面
取付方式
全交換(台付)
使用地区
一般地
取付穴径(Φmm)
27±2-36±2
タイプ
自動
水栓タイプ
単水栓
吐水口長さ(mm)
固定108
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76031184
EAAM-300CEV1
AC100
¥
205,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76031193
EAAM-300CEV2
AC200
¥
205,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76031209
EAAM-300EV1
AC100
¥
205,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76031218
EAAM-300EV2
AC200
¥
205,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください