曜日別特売

一般書庫 D400 ニューグレー色 3×6型引違書庫

一般書庫 D400 ニューグレー色 3×6型引違書庫 - ノーブランド一般書庫 D400 ニューグレー色 3×6型引違書庫 - ノーブランド一般書庫 D400 ニューグレー色 3×6型引違書庫 - ノーブランド一般書庫 D400 ニューグレー色 3×6型引違書庫 - ノーブランド

錠付き。

種類引違い寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1790内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×340×1658付属品棚板4枚付外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1790内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※ご注文の台数が多い場合は、物量により分納になる場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
材質(戸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76027684RFN603Dスチール51.91号鉄戸
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76027693RFN603Gスチール、ガラス54.31号ガラス戸
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする