ノーブランド
一般書庫 D380 ニューグレー色 片開書庫4号
錠付き、シリンダー錠(開閉表示)。
高さ(mm)
880
間口(mm)
900
奥行(mm)
380
棚段数(段)
3
色
グレー
種類
片開き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×380×880
材質
スチール
質量(kg)
15
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
447×345×740
付属品
棚板2枚付
棚段数
3
鍵
シリンダー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×380×880
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文の台数が多い場合は、物量により分納になる場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76027797
RFN301-P
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません