トランスポーテーションバッグ 保温機能付き
食品宅配サービスの受け取りに最適な保温ボックス。
ダイヤル錠は暗証番号の変更が可能です。
ボックスは撥水加工がされています。
難燃性の素材でできています。
帯電防止素材のためほこりが付きにくいです。
反射テープがついています。
持ち運びしやすい取手付きです。・物販イベント、出張等、荷物を先に送る際の段ボール代わりになります。・繰り返し使用できます。
幅(mm)395
高さ(mm)255
質量(g)2220
奥行(mm)310
内容量1個
注意
※食品を長時間BOXに入れて保管しないでください。※当該商品に保管した食品を食べて、体調を崩しても一切関知しません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
商品説明動画
【置き配から書類保管まで】鍵付で安心のジッパーケース