曜日別特売

抗菌・抗ウイルス仕様タイムレコーダ

抗菌・抗ウイルス仕様タイムレコーダ - マックス抗菌・抗ウイルス仕様タイムレコーダ - マックス抗菌・抗ウイルス仕様タイムレコーダ - マックス抗菌・抗ウイルス仕様タイムレコーダ - マックス

抗菌・抗ウイルス仕様で、共用使用に安心。
オート打刻機能搭載の為、カードはボタン非接触で打刻OK。
電波受信ユニット搭載で、誤時刻によるトラブル防止。
月間集計機能搭載で、締め後作業が簡単。
タイムカードが選べる。(Sカード/UDカード)

仕様印字回数(ER-Sカード使用時):<出退4回><出退2回+日毎集計><出退2回+日毎累計><出退2回+日毎集計+日毎累計>、印字回数(ER-UDカード使用時):<出退2回>、集計内容:所定内労働時間/実労働時間/早出時間/残業時間(※いずれか1種類)付属品標準:取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個ブルー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時4.2/最大40本体質量(kg)1.7人数使用可能:打刻のみ 150/集計時 60人メモリー保持:工場出荷時から停電累計3年間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×99×230アズワン品番65-2356-06内容量1台
注意
※タイムカードは付属していません。
※カードラックは別売りとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
印字回数
登録人数
集計機能
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76031613ER-110SUW/AB<出退4回><出退2回+日毎集計><出退2回+日毎累計>
<出退2回+日毎集計+日毎累計>
ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人
ER-UDカード:打刻のみ150人
ありタイムカード:ER-Sカード、ER-UDカード(同時併用不可)、インクリボン:ER-IR103
61,800
55,980
61,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする