ネックストラップ

ネックストラップ - 三友ネックストラップ - 三友ネックストラップ - 三友ネックストラップ - 三友ネックストラップ - 三友ネックストラップ - 三友ネックストラップ - 三友ネックストラップ - 三友

伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。
先端金具に携帯、名刺ホルダー、鍵、キーホルダーなどを取り付けてオシャレに演出します。
デザイン性のあるネックストラップです。
長さ調整ができます。

用途携帯電話、名刺ホルダー、鍵などをつけれるオシャレなネックストラップです。材質紐/ナイロン、金具/合金全長(mm)約52直径(Φmm)首回り:最大約25、最小約12線径(Φmm)約3内容量1個
注意
※ネックストラップの長さ調整は2本の紐で調整します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76031629UUU-0168カーキ
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76031638UUU-0169ブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
76031647UUU-0171サンドカモ
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76031656UUU-0170カモ
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76031665UUU-0203ベージュ&ブラウン
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする