曜日別特売

たてよこブラシ 5本1組 日本製

たてよこブラシ 5本1組  日本製 - DANNO(ダンノ)
(1件のレビュー)

タテ・ヨコに自在にブラシの付け替えができ、グランド状況に応じたブラシかけができます。屋外用のテニスコートやバレーコートのライン出しに最適です。

全長(cm)145材質柄:木製、ブラシ:PET(再生PET100%)、接続部:スチール質量(g)約780寸法(幅W×奥行D)(cm)ブラシ部:18.5×5.5ブラシ長(mm)約40内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76040047D3130
14,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,800/税込¥4,180
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76040047
2023-05-30
用途: テニスコートのラインブラシとして使用
岐阜県立坂下高等学校教育・研究機関

他の追随の許さない使い易さ。渡り歩いた高校のテニス部で3校目の購入です。
大変お世話になっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする