DANNO(ダンノ)
PVAスポンジワイパー
絞り機能付きの吸水用スポンジワイパー。ハンドルをステンレス化、耐久性を向上。しっかり絞れるダブルローラ。
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
270×70×940~1320
材質
グリップ:PP、ハンドル:ステンレス、本体:PP、スポンジ:PVA
質量(kg)
1.2
生産国
中国
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76040099
D1488
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,380
/
税込
¥
2,618
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません