曜日別特売

防水シート

防水シート - DANNO(ダンノ)

グランド・テニスコートの防雨シートとして、また、備品・器具等の防雨・防埃として多目的に利用できます。ハトメ穴が1m間隔でついていますので、ロープ止め等が容易に行えます。両面ラミネート加工。ハトメ穴付。

材質ポリエチレン製厚さ(mm)0.17規格#2500内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76040144D34205.4×5.43.3
7,000
6,798
7,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月26日
76040169D342210×2025
62,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76040153D342110×1520
34,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする