DANNO(ダンノ)
サークルリング
硬質カラフルなリングです。
外径(Φcm)
39
材質
ポリプロピレン
質量(g)
131/1本
セット内容
10本1組(赤、青、黄、緑、白 各色2本)
厚さ(mm)
8.5
内径(Φcm)
35
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76040178
D332
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください