ササガワ
伊予和紙金封 東京折
生成りの伊予和紙を使用。素材本来の質感が楽しめるシンプルな高級金封です。中袋付き。
寸法(縦×横)(mm)
185×95、中袋(大阪折):170×84
材質
伊予和紙
付属品
中袋(大阪折)付き
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
柄
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76040327
27-1880
1箱(10枚)
花結び 赤白五本
御祝
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
76040345
27-1882
1箱(15枚)
黒白七本
御霊前
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
76040354
27-1883
1箱(15枚)
黒白銀七本
御霊前
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
76040309
27-1877
1箱(15枚)
赤白七本
御祝
¥
3,000
取扱い終了
76040318
27-1878
1箱(15枚)
赤白七本 御見舞
御見舞
¥
3,000
取扱い終了
76040336
27-1881
1箱(15枚)
金銀十本
寿
¥
4,500
取扱い終了
76040363
27-1885
1箱(15枚)
双銀十本
御霊前
¥
4,500
取扱い終了
76040379
27-1886
1箱(15枚)
黄白七本
御霊前
¥
3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください