日本プラパレット(NPC)
RRシリーズ リサイクル材使用パレット
古いプラスチックコンテナーやプラスチックパレットを再生して、新しいプラスチックパレットに作り変えます。
用途
冷凍・冷蔵環境下対応、パレットサポーター取付可能、積載面はパレット上面に限定
仕様
ハンドリフター使用不可
長さ(mm)
1205
幅(mm)
1005
型式
両面二方差し
高さ(mm)
130
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
動荷重(kg)
静荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76041273
AZTR1210-1FFWE-RR
再生PE
ブラック
1000
4000
21.8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76041289
AZTR1210-2FFWE-RR
再生PE
ブラック
1000
4000
18.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません