日本プラパレット(NPC)
RRシリーズ リサイクル材使用パレット
古いプラスチックコンテナーやプラスチックパレットを再生して、新しいプラスチックパレットに作り変えます。
用途
平置き・段積み用
仕様
ハンドリフター使用可能
長さ(mm)
1100
幅(mm)
1000
型式
片面四方差し
質量(kg)
15.8
高さ(mm)
144
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76041298
FA1110RR
再生PE
ブラック
1000
4000
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません